※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5050 ハイパーゲルシート エクシール 88635583 5050 ハイパーゲルシート エクシール 88635583 5050 ハイパーゲルシート エクシール 88635583 5050 ハイパーゲルシート エクシール 88635583

ハイパーゲルシート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88635583 品番5050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

超軟質のエラストマーで高いエネルギー吸収性があります。
耐久性と強度を兼ね備え、衝撃の90%以上を吸収します。
周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。
一般的なゴムより柔らかい素材です。

厚さ(mm)5 伸び(%)775 粘着力(N/25mm)0.67 引張強度(N/mm2)2.19 硬度(アスカーC)50 用途計測器や台車などの防振に。機密性が必要なパッキン、ワッシャー材として。 材質ウレタンエラストマー 寸法(mm)500×500
注意
※高温多湿を避けて直射日光の当たらない場所でご使用ください。

商品説明動画

優れた衝撃・振動吸収性!ハイパーゲルシート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88635583 5050 51624940 HG01-30012 ハイパーゲルシート エクシール ハイパーゲルシート エクシール 1枚 17,990 税込19,789 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:586

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88635531
2023-06-28
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置の防振目的で購入しました。使い勝手がいいので耐久性に問題なければ今後も購入したいです。

対象商品:
88635583
2014-11-20
用途:
密閉

品物はいいのですが、もっと小さな大きさのものを取り扱ってほしい

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする