エクシール
エクシールの 足場周辺機器
エクシールの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
エクシールの 防振パット
ハイパーゲルシート 粘着材付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88635653
品番
3020T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
超軟質のエラストマーで高いエネルギー吸収性があります。
耐久性と強度を兼ね備え、衝撃の90%以上を吸収します。
周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。
一般的なゴムより柔らかい素材です。
厚さ(mm)
2
伸び(%)
1000
粘着力(N/25mm)
0.81
引張強度(N/mm
2
)
0.83
アズワン品番
64-8895-79
用途
計測器や台車などの防振に。機密性が必要なパッキン、ワッシャー材として。
材質
ウレタンエラストマー
寸法(mm)
500×400
硬度(アスカーC)
30
注意
※高温多湿を避けて直射日光の当たらない場所でご使用ください。
商品説明動画
優れた衝撃・振動吸収性!ハイパーゲルシート
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88635653
3020T
51625204
HG01-30024
ハイパーゲルシート 粘着材付
エクシール
1枚
¥
7,990
税込
¥
8,789
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)