7005T ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 88635732 7005T ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 88635732 7005T ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 88635732 7005T ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 88635732 7005T ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 88635732

ハイパーゲルシート 粘着材付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88635732 品番7005T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

超軟質のエラストマーで高いエネルギー吸収性があります。
耐久性と強度を兼ね備え、衝撃の90%以上を吸収します。
周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。
一般的なゴムより柔らかい素材です。

厚さ(mm)0.5 伸び(%)575 粘着力(N/25mm)0.09 引張強度(N/mm2)4.3 アズワン品番64-8895-87 用途計測器や台車などの防振に。機密性が必要なパッキン、ワッシャー材として。 材質ウレタンエラストマー 寸法(mm)500×400 硬度(アスカーC)70
注意
※高温多湿を避けて直射日光の当たらない場所でご使用ください。

商品説明動画

優れた衝撃・振動吸収性!ハイパーゲルシート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88635732 7005T 51625265 HG01-30032 ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 1枚 3,990 税込4,389 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:586

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする