- ムラノ インダクション18-8オムレツパン TKG 88636685

 

- ムラノ インダクション18-8オムレツパン TKG 88636685
- ムラノ インダクション18-8オムレツパン TKG 88636685
- ムラノ インダクション18-8オムレツパン TKG 88636685

ムラノ インダクション18-8オムレツパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)20
内容量1個注文コード88636685品番-
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

MURANOINDUCTION(ムラノインダクション)シリーズ[IH対応]
プロユースの電磁調理器対応鍋
POINT~作業効率と使いやすさを極めたカタチ
サンドイッチ式三層底熱伝導率の高いアルミニウムを保温性の高いステンレスでサンドイッチ。ムラ無く均一に、効率よく加熱するのでスピーディーな沸き上がりを可能にします。
握りやすい空洞ハンドル片手鍋は握りやすく疲れにくいデザインのハンドルを採用。忙しい厨房内でもしっかりとホールドできるので安心です。
ハンドルにビスを不使用ハンドルと鍋本体の接合にビスを使用していません。洗いやすく衛生的で、ビスの緩みなどによる水モレの心配がありません。

サイズ(cm)20材質18-8ステンレス質量(kg)0.75板厚(mm)0.8外径×深さ(Φmm×mm)220×40底径(Φmm)150TKG品番9-0006-0601TKG品番(2017)6-0006-0601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする