曜日別特売
- ムラノ インダクション テフロンセレクト オムレツパン TKG 88637227

ムラノ インダクション テフロンセレクト オムレツパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1個注文コード88637227品番-
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

Murano Induction(ムラノ インダクション)テフロンセレクトシリーズ[IH対応]タワシで「ごしごし」さようなら。ムラノ インダクションテフロンシリーズ!全アイテムにテフロン加工を施してありますので、カレーやシチューなどの焦げ付き・こびりつきを抑え、今まで手間のかかっていた鍋洗いの労力を軽減。また、酸や酢等に対する耐久性も抜群に向上しています。お手入れも簡単。カレーやシチューなどこびりつきやすい食材の調理に最適です。洗いやすくお手入れも簡単です。

サイズ(cm)28材質18.8ステンレス質量(kg)2表面処理内面テフロン加工板厚(mm)0.8外径×深さ(Φmm×mm)300×50底径(Φmm)221TKG品番9-0008-0603TKG品番(2017)6-0008-0603
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする