曜日別特売
- SAパワー・デンジ アルファ ソテーパン (蓋無) TKG 88639232

SAパワー・デンジ アルファ ソテーパン (蓋無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)21
呼び寸法(cm)21
内容量1個注文コード88639232品番-
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

パワー・デンジ α(アルファ)(モリブデン鋼)Point 業務用電磁調理器に最適な極厚底単層構造に内面ストロングコート加工でお手入れが簡単。 こびり付き易い食材もラクラク洗浄できます。あらゆる熱源に対応・単層極厚底構造がプロの過酷な厨房を耐え抜きます。 ガス火はもちろん業務用電磁調理器には特にお勧めです。洗いが簡単!・内面/ストロングコート加工(純フッ素樹脂2コート加工) こびり付き易い食材も簡単に洗浄でき、お手入れが簡単です。IH対応

サイズ(cm)21呼び寸法(cm)21質量(kg)1.2容量(L)2.4外径×深さ(Φmm×mm)222×70底径(Φmm)190底面の厚さ(mm)2.5TKG品番9-0012-0503TKG品番(2017)6-0012-0503
注意
※ストロングコート加工を長くお使いいただく為に 調理中は固い金属製のヘラ等のご使用は避けて下さい。 加工にキズを付け剥れの原因になります。 又、ご使用後は柔らかいスポンジタワシなどで洗浄して下さい。※蓋は<ANB30>「SAパワー・デンジ用鍋蓋」をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする