フジノス
18-10ロイヤルFCフライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
深さ(mm)
42
40
42
44
46
48
60
63
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88643204
品番
XFD200T
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
内面フッ素樹脂コート加工。IH対応。
材質
CLADEX
質量(kg)
0.58
容量(L)
1.1
内径(Φmm)
200
深さ(mm)
42
板厚(mm)
1
底径(Φmm)
130
TKG品番
9-0020-0802
TKG品番(2017)
6-0024-0802