曜日別特売
XFD220T 18-10ロイヤルFCフライパン フジノス 88643213

18-10ロイヤルFCフライパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
深さ(mm)44
内容量1個注文コード88643213品番XFD220T
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

内面フッ素樹脂コート加工。IH対応。

材質CLADEX質量(kg)0.68容量(L)1.4内径(Φmm)220深さ(mm)44板厚(mm)1底径(Φmm)145TKG品番9-0020-0803TKG品番(2017)6-0024-0803
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする