フジノス
18-10ロイヤルFCフライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
深さ(mm)
46
40
42
44
46
48
60
63
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88643222
品番
XFD240T
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
内面フッ素樹脂コート加工。IH対応。
材質
CLADEX
質量(kg)
0.76
容量(L)
1.8
内径(Φmm)
240
深さ(mm)
46
板厚(mm)
1
底径(Φmm)
150
TKG品番
9-0020-0804
TKG品番(2017)
6-0024-0804