曜日別特売
2506 18-10 ビタクラフトコロラド フライパン VitaCraft(ビタクラフト) 88655043

18-10 ビタクラフトコロラド フライパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード88655043品番2506
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

全面5層構造の使い勝手のよいラインナップのコロラドシリーズ・保温力に優れ、熱伝導がよく熱ムラのない全面5層構造。ベイパーシール(水蒸気膜)効果で無水調理・無油調理による ヘルシークッキング!・ステンレスで統一されたシンプルで清潔感のある デザインです。底板厚:2.5。IH対応

サイズ(cm)26呼び寸法(cm)26質量(kg)1.63内径×深さ(mm)260×50底径(Φmm)210TKG品番9-0053-0401TKG品番(2017)6-0021-0801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする