TKG グルメスパチュラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88659575 品番-
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ヘラ部:67×90mm 全長:293mm

材質【ハンドル部】天然木【ヘラ部】シリコンゴム 全長(mm)293 ヘラサイズ(mm)67×90 TKG品番9-0447-1101 TKG品番(2017)6-0399-1301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする