AS15 アルトラッド電磁フライパン TKG 88662892

アルトラッド電磁フライパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88662892品番AS15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000

内面シルバーストーン加工。IH対応。

サイズ(cm)26材質アルミ質量(kg)1.23内径×深さ(mm)260×60底径(Φmm)200TKG品番(2017)6-0097-0602
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする