曜日別特売
- TKGキャスト ノンスティックフライパン TKG 88663276

TKGキャスト ノンスティックフライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)18
内容量1個注文コード88663276品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
サイズ(cm)18質量(kg)0.44材質(本体)アルミニウム合金板厚(mm)3外径×深さ(Φmm×mm)200×42材質(取手)アルミニウム合金TKG品番9-0101-0201TKG品番(2017)6-0100-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする