TKG
TKGキャスト ノンスティックフライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
24
18
21
24
27
30
33
36
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88663294
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24
質量(kg)
0.75
材質(本体)
アルミニウム合金
板厚(mm)
3
外径×深さ(Φmm×mm)
260×54
材質(取手)
アルミニウム合金
TKG品番
9-0101-0203
TKG品番(2017)
6-0100-0203