TKG
TKGキャスト ノンスティックフライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
30
18
21
24
27
30
33
36
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88663312
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
サイズ(cm)
30
質量(kg)
1.07
材質(本体)
アルミニウム合金
板厚(mm)
3
外径×深さ(Φmm×mm)
310×66
材質(取手)
アルミニウム合金
TKG品番
9-0101-0205
TKG品番(2017)
6-0100-0205