TKG
TKG キャスト フライパン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
36
18
21
24
27
30
33
36
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88663407
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
板厚:3.0mm
サイズ(cm)
36
質量(kg)
1.53
材質(本体)
アルミニウム合金
板厚(mm)
3
外径×深さ(Φmm×mm)
380×71
材質(取手)
アルミニウム合金
TKG品番
9-0101-0307
TKG品番(2017)
6-0100-0307