曜日別特売
- アルミ セレクト フライパン TKG 88663461

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ セレクト フライパン

(4件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1個注文コード88663461品番-
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

40・45cmは向い手付です。

TKG品番(2017)6-0100-0406材質本体:アルミニウム、取手:シリコン樹脂質量(kg)1.3サイズ(cm)30表面処理ハードコーティング加工板厚(mm)3.8内径×深さ(mm)277×58TKG品番9-0101-0406金属ヘラ使用不可
注意
※IH不可、ガス専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88663461
2023-10-10
用途: ソテー用
TANTO飲食業

重みもあり、くっつかないので魚等じっくり焼きたい時に利用。厚みもあるので均一に焼き色が付く。使用頻度もよるが、一年位で買い替えています。

対象商品 : 88663477
2021-10-19
用途: ナッツ類を煎るとき
株式会社いわや農・林・水産業

製品はしっかりして全く問題ありません。
取っ手部分の根本(鉄部分)のザラザラが少し気になりました。

対象商品 : 88663434
2019-08-29
用途: カフェのキッチンで使用。
Cafe Calma飲食業

業務用のアルミパンにテフロン加工を施した様なしっかりとした商品で、家庭向けのプラスティック製の柄でネジで固定されている商品と違い使っていても柄が劣化してガタガタにならず丈夫なので愛用しております。

対象商品 : 88663425
2015-10-14
用途: 目玉焼き
さっぽろルウカレー黒岩カレー飯店飲食業

取っ手にラバーが付いていてとても使いやすいです。
殆ど油を使わなくても調理可能で良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする