- SA鉄黒皮厚板フライパン TKG 88664055

SA鉄黒皮厚板フライパン

(5件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)34
内容量1個注文コード88664055品番-
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

IH対応。

サイズ(cm)34材質質量(kg)2.18板厚(mm)2.3内径×深さ(mm)340×68底径(Φmm)235TKG品番9-0093-0410TKG品番(2017)6-0095-0310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88663976
2023-12-16
用途: 普通の調理
愛知歯科医院

当初は良かったのですが熱を加えて焼いたりした結果、底面の真ん中が盛り上がる様に変形しました。目玉焼きを作るには最悪の底面です。

2が参考にしています
対象商品 : 88663976
2024-02-15
用途: 普通の調理

使っているうちに底面の中央部が盛り上がってきました。目玉焼きを作ると黄身を真ん中にするのが困難

1が参考にしています
対象商品 : 88663967
2022-06-13
用途: 個人の料理
不動産業

コスパは最高ですね。
仕上げも丁寧で、いい商品です。

対象商品 : 88664064
2019-12-10
用途: さまざまな炒め物等
Garage Kojika自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安く長く使えるスタンダードなフライパン。徐々にいろんなサイズが増えてきています。

対象商品 : 88664021
2016-10-31
用途: 調理

今回の購入は28cm、2.3mm厚で最も安い、他に18cm,,22cmを持っていますが、好きなパンです。
深さの必要な物は北京鍋を使うので浅い物が欲しかった、軽いし。
長い取っ手は邪魔なので切って使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
1が参考にしています
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする