曜日別特売
- SAスーパーエンボス加工超鉄鍋フライパン TKG 88664116

- SAスーパーエンボス加工超鉄鍋フライパン TKG 88664116
- SAスーパーエンボス加工超鉄鍋フライパン TKG 88664116

SAスーパーエンボス加工超鉄鍋フライパン

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)20
内容量1個注文コード88664116品番-
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

IH対応業界初、こびりつきにくい凹凸模様。スーパーエンボスNF加工とは金属表面に無数の凹凸を浮き立たせた特殊加工金属です。素材と鋼板の間に絶えず油分と水分が回るうえ、素材と鋼板がじかに接触する面積が減るため、こげつきの発生する恐れが格段に減ります。

サイズ(cm)20材質質量(kg)0.6板厚(mm)1.6内径×深さ(mm)200×40底径(Φmm)135TKG品番9-0093-0503TKG品番(2017)6-0095-0503
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88664107
2018-02-28
用途: 弁当作りに
サービス業

エンボス加工の効果はわかりませんが、軽くて使いやすいです。温まるのは早く、冷めるのはゆっくり、持ち手は朝自分の弁当を作る10分くらいなら熱くならずそのまま使えます。長時間利用する場合は素手では持てないですね。

対象商品 : 88664143
2017-12-31
用途: もちろん料理ですが・・・

IHに使う方は気をつけて下さい。
底が平面ではありません。
ガラストップにおくとグルグル回ります。
使いにくいです。
同製品18センチのタイプは真っ平らでしたのでよかったのですが、
こちらの26センチタイプを購入しましたらこのとおり。
残念。
返品も面倒なので、底面を思いっきり木槌で叩いて凹ませました。

対象商品 : 88664134
2017-06-27
用途: 調理の際に使用
株式会社港屋珈琲飲食業

くっつきにくく、熱がすぐに伝わるため調理しやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする