曜日別特売
- SA鉄黒皮オーブン用厚板フライパン TKG 88664231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA鉄黒皮オーブン用厚板フライパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1個注文コード88664231品番-
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

IH対応

材質質量(kg)1.06板厚(mm)2.3柄長さ(mm)120内径×深さ(mm)241×47底径(Φmm)175TKG品番9-0093-0604サイズ(cm)24柄の形状片手TKG品番(2017)6-0095-0604
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする