曜日別特売
818036 アルミノンスティック フライパン デバイヤ debuyer(デバイヤー) 88664597

アルミノンスティック フライパン デバイヤ

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)36
内容量1個注文コード88664597品番818036
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

食材やメニューに合せて使い分けをしたり、 オープンキッチンなどでさりげなくお洒落に!
リヨンキャストは、鉄鋳物や、鉄フライパンに比べ、はるかに熱伝導が良く、また冷めにくいです。
特殊なノンスティックハードコーティングにより多少のハードなフライ返しを使用してもはげにくいです。

板厚(mm)4材質アルミ質量(kg)2.2サイズ(cm)36内径×深さ(mm)345×48TKG品番9-0105-0407TKG品番(2017)6-0098-0408
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88664554
2020-05-05
用途: 毎日の料理に
サービス業

取っ手が長めだな?と最初思ったのですが、使っていると気になりません。見た目がオシャレなので料理の時の気分が上がります。以前使っていたノンスティックと比べ少し重いのですがその方が安定していて、熱もしっかり通っていいと思います。

2019-03-18
用途: 料理
不動産業

さすがに思いですが、重さに見合う出来上がりの満足感はありますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする