曜日別特売
- ドリス アルミいため鍋 TKG 88665184

ドリス アルミいため鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)20
内容量1個注文コード88665184品番-
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Doris「ドリス」シリーズ。スタンダードフライパンの定番!
豊富なサイズバリエーションで調理をサポートします。
内面フッ素樹脂加工。

材質本体:アルミニウム、取手:フェノール樹脂深さ(mm)60板厚(mm)2.4質量(g)474サイズ(cm)20TKG品番9-0103-0201TKG品番(2017)6-0103-0801金属ヘラ使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88665202
2016-07-14
用途: 料理のフライパン

最初はこげつかない。はげるので消耗品

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする