TKG
純チタン 木柄いため鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
28
22
24
26
28
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88665525
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
28
材質
本体:チタン、柄:木
質量(g)
660
深さ(mm)
60
板厚(mm)
1.2
TKG品番
9-0102-0704
TKG品番(2017)
6-0104-0804