岩鋳
南部鉄 オムレツパン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
18
18
21
24
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88665674
品番
24004
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
サイズ(cm)
18
材質
鋳鉄・天然木
質量(kg)
1.07
板厚(mm)
2.5
内径×深さ(mm)
175×35
底径(Φmm)
125
TKG品番
9-0098-0701
TKG品番(2017)
6-0105-0401