曜日別特売
24006 南部鉄 オムレツパン 岩鋳 88665692

南部鉄 オムレツパン

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1個注文コード88665692品番24006
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
サイズ(cm)24材質鋳鉄・天然木質量(kg)1.7板厚(mm)2.5内径×深さ(mm)235×45底径(Φmm)160TKG品番9-0098-0703TKG品番(2017)6-0105-0403
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88665692
2016-05-19
用途: 炒め物、卵焼き、焼き肉等
その他業種

予想通りの機能で楽しめそうですが、重量が思った以上に重く、動かすのが大変。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする