CA31S 盛栄堂 グリル鉄板 及源鋳造 88667047

 

CA31S 盛栄堂 グリル鉄板 及源鋳造 88667047
CA31S 盛栄堂 グリル鉄板 及源鋳造 88667047

盛栄堂 グリル鉄板

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード88667047品番CA31S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

IH対応

材質鉄鋳物質量(kg)3.2サイズ(cm)34間口W×奥行D×高さH(mm)340×277×25溝幅(mm)9板厚(mm)4.5溝深さ(mm)1底内寸法(mm)255×255TKG品番9-0112-0501TKG品番(2017)6-0110-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88667047
2018-11-10
用途: ステーキを焼く
有限会社ミヤビフーズ

従来のフライパン等で焼くと表面だけ焦げる。
この厚みの鉄板は弱火で温度を上げ簡単にプロのようにミデアム・レアで焼け、尚かつ安い肉でもおいしく仕上がる!
是非お試しあれ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする