曜日別特売
81220S DO-EN18-8ガストロノームパン TKG 88667756

DO-EN18-8ガストロノームパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ1/2
深さ(mm)20
内容量1個注文コード88667756品番81220S
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

2/1・1/1・2/3・1/2サイズはスチームコンベクションでの使用を考慮して板厚を0.8mmにしてあります。
抜群の強度を持ち、調理中のねじれを防ぐのでスチームロスを減らし熱効率を高めます。

サイズ1/2容量(L)1.2材質18-8ステンレス外形寸法(mm)325×265深さ(mm)20TKG品番9-0113-0104TKG品番(2017)6-0111-0104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする