TKG
DO-EN18-8ガストロノームパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
1/4
2/1
1/1
2/3
1/2
L1/2
1/3
1/4
1/6
1/9
1/12
深さ(mm)
150
20
40
65
100
150
200
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88668063
品番
8146
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
2/1・1/1・2/3・1/2サイズはスチームコンベクションでの使用を考慮して板厚を0.8mmにしてあります。
抜群の強度を持ち、調理中のねじれを防ぐのでスチームロスを減らし熱効率を高めます。
サイズ
1/4
容量(L)
3.8
材質
18-8ステンレス
外形寸法(mm)
265×162
深さ(mm)
150
TKG品番
9-0113-0135
TKG品番(2017)
6-0111-0135