- カラーGNパン TKG 88669725

カラーGNパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個サイズ1/1容量(L)13TKG品番9-0119-0201注文コード88669725品番-
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

--別途表組みエクセルであり--。スチームコンベクション調理や器としても使用できます。カラー部:シリコン樹脂塗装。塗装部耐熱温度:300℃

サイズ1/1容量(L)13ピンク外形寸法(mm)530×325深さ(mm)100TKG品番9-0119-0201TKG品番(2017)6-0117-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする