TKG
カラーGNパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
2/3
容量(L)
8.4
TKG品番
9-0119-0202
注文コード
88669734
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・容量・TKG品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
--別途表組みエクセルであり--。スチームコンベクション調理や器としても使用できます。カラー部:シリコン樹脂塗装。塗装部耐熱温度:300℃
サイズ
2/3
容量(L)
8.4
色
ピンク
外形寸法(mm)
325×265
深さ(mm)
100
TKG品番
9-0119-0202
TKG品番(2017)
6-0117-0202