30362 ヴォルラース18-6スーパーパンSP5 ヴォルラース 88671974

30362 ヴォルラース18-6スーパーパンSP5 ヴォルラース 88671974
30362 ヴォルラース18-6スーパーパンSP5 ヴォルラース 88671974

ヴォルラース18-6スーパーパンSP5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個サイズ1/3容量(L)5.5注文コード88671974品番30362
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

欧米でスチームコンベクション用機器にホテルパンに現場の声を反映してヴォルラース社の技術を結集した、18-6ステンレスのスーパーパンSP5です。さらに、通常のホテルパン互換性がありますので、ウォーマー、サラダバー、ドロワテーブル、サンドイッチテーブル等色々な用途に使用出来ます。(1)コーナーの補強コーナーに凹(パテント)を入れることにより、強度を持たせ折れ曲がり等を防ぎます。(2)スタッキングパン本体の段差加工により保管時の積み重ねによる詰まり込みを防ぎます。(深さ65mm以上)

容量(L)5.5サイズ1/3外形寸法(mm)325×175深さ(mm)150TKG品番9-0122-0131TKG品番(2017)6-0120-0131
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする