アラベン 密封カバー付食品保存コンテナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88674354 品番 3026
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

密封カバー付食品保存コンテナーです。取替可能なカラークリップ5色付属で色分け保存が可能です。専用マーカーを使えばラベル面に直接書き込め、 食器洗浄機などで洗い落すことができます。カラークリップで分類・優れた気密性・ラベル記入可

材質本体・蓋・クリップ/ポリプロピレン サイズ1/4 容量(L)1.8 寸法(幅W×奥行D)(mm)265×162 深さ(mm)65 耐熱温度(℃)-40〜+95 TKG品番9-0128-0102 TKG品番(2017)6-0126-0102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする