3023 アラベン 密封カバー付食品保存コンテナー アラベン 88674363

3023 アラベン 密封カバー付食品保存コンテナー アラベン 88674363
3023 アラベン 密封カバー付食品保存コンテナー アラベン 88674363

アラベン 密封カバー付食品保存コンテナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ1/6
容量(L)1.1
内容量1個注文コード88674363品番3023
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

密封カバー付食品保存コンテナーです。取替可能なカラークリップ5色付属で色分け保存が可能です。専用マーカーを使えばラベル面に直接書き込め、 食器洗浄機などで洗い落すことができます。カラークリップで分類・優れた気密性・ラベル記入可

材質本体・蓋・クリップ/ポリプロピレンサイズ1/6容量(L)1.1寸法(幅W×奥行D)(mm)176×162深さ(mm)65耐熱温度(℃)-40~+95TKG品番9-0128-0103TKG品番(2017)6-0126-0103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする