18-8角バットアミ 細目

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88675063 品番 -
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

食材が抜けにくい細目タイプ

TKG品番(2017)6-0131-0712 サイズ21枚取用 材質18-8ステンレススチール 寸法(幅W×奥行D)(mm)210×165 網目約7〜8mmピッチ TKG品番9-0133-0712 商品タイプアミ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88674957
2022-02-19
用途:
ドライフルーツの作成時
サービス業

ドライフルーツの作成時に、コンベクションオーブンと、乾燥に使用。使いやすく丈夫そうです。

対象商品:
88674993
2017-05-23
用途:
クッキーを焼いたときの乾燥に。

網目が細かいので隙間からクッキーが落ちることなく作業がスムースにはかどります。
もたつくとクッキーが曲がったり変形してしまうので網目が細かいことは思ったより大切なことでした。結果大正解でした!

1人が参考にしています
対象商品:
88674966
2017-08-15
用途:
焼いたパイを冷ます時
消費生活研究所 様 (教育・研究機関)

目が細いので、細かいねじりパイも受けてくれます。
6枚どりで十分と思っていたのですが、もっと大きくても良かったなと思いました。お値段高めですが、ステンレスの質も良くしっかりしています。先日は揚げ春巻きを並べてみました。食卓が豪華に見えました。

対象商品:
88675036
2017-05-22
用途:
燻製作業

燻製用の肉・魚を冷蔵庫内で乾燥する時や燻製終了時に受けトレーに入れて使用しています。乾燥時はトレーに下面が直接触れない事から乾燥が早い様な気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする