アルマイト 大型バット用 網

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88676603 品番 クィーン用
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,930 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
網目約12mmピッチ 材質鉄 クロムメッキ サイズクィーン用 質量(g)249 間口W×奥行D(mm)471×322 TKG品番9-0136-1003 TKG品番(2017)6-0134-1003 商品タイプアミ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88676612
2020-07-15
用途:
イカ釣り(トロ箱のスノコ代わり)
その他業種

イカ釣りの時、トロ箱代わりにアカオアルミシステムバットL(いわゆる餃子バットですね)のスノコ代わりに使用してます。本来の目的とは違う使用方法ですが、釣ったイカを冷やすのに最適です。網の隙間から墨が落ち、墨でイカが汚れる事も有りませんし、鮮度も高いレベルで保てます。なによりもアルミバットを重ねてクーラーに収納出来るのが最高です。買って良かった商品です。

対象商品:
88676585
2017-08-26
用途:
パンの販売時の下敷き
飲食業

商品のショーケースに合うサイズの商品があり大変 助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする