アルマイト 標準バット用 網

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88676655 品番 2号用
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
網目約14mmピッチ 材質鉄(クロムメッキ) サイズ2号用 質量(g)170 間口W×奥行D(mm)316×241 TKG品番9-0136-1102 TKG品番(2017)6-0134-1102 商品タイプアミ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88676664
2020-04-27
用途:
定番です
鈴木住建 様 (建設業・工事業)

3号サイズは、一番使い勝手が良く、この網は品質も良く長年使えます、おすすめです!

対象商品:
88676691
2019-10-12
用途:
定番です
鈴木住建 様 (建設業・工事業)

何年と使っていると、やはり痛んできます、その時は思い切って買い替えるのが一番です。

対象商品:
88676682
2019-07-21
用途:
Cooking
その他業種

期待通りの使い勝手で満足です。海外在住なので 店舗での購入が出来ないので ネット販売は重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする