アカオアルミ
アカオアルミの キッチン・調理用品
アカオアルミの バット・番重・コンテナ
アカオアルミの バット網
アルマイト 深バット用 網
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88676716
品番
大用
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
アミ目のピッチ約12mm
材質
鉄 クロムメッキ
サイズ
大用
質量(g)
267
間口W×奥行D(mm)
379×264
網目
約12mmピッチ
TKG品番
9-0136-1202
TKG品番(2017)
6-0134-1202
商品タイプ
アミ