アカオアルミ
アカオアルミの キッチン・調理用品
アカオアルミの バット・番重・コンテナ
アカオアルミの バット網
アルマイト 深バット用 網
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88676734
品番
小用
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
アミ目のピッチ約12mm
材質
鉄 クロムメッキ
サイズ
小用
質量(g)
190
間口W×奥行D(mm)
301×222
網目
約12mmピッチ
TKG品番
9-0136-1204
TKG品番(2017)
6-0134-1204
商品タイプ
アミ