クローバー(大屋製作所)
クローバー(大屋製作所)の キッチン・調理用品
クローバー(大屋製作所)の バット・番重・コンテナ
クローバー(大屋製作所)の バット蓋
樹脂製 深型組バット蓋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88676996
品番
0号用
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-40
サイズ
0号用
間口W×奥行D(mm)
144×110
TKG品番
9-0137-0801
TKG品番(2017)
6-0135-0801
商品タイプ
フタ