クローバー(大屋製作所)
クローバー(大屋製作所)の キッチン・調理用品
クローバー(大屋製作所)の バット・番重・コンテナ
クローバー(大屋製作所)の バット蓋
樹脂製 深型組バット蓋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88677041
品番
4号用
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-40
サイズ
4号用
間口W×奥行D(mm)
236×180
TKG品番
9-0137-0806
TKG品番(2017)
6-0135-0806
商品タイプ
フタ