P30 スクエアトレー 黒内朱 太幸 88679062

スクエアトレー 黒内朱

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
TKG品番9-0143-0903
内容量1個注文コード88679062品番P30
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

材質: 本体/耐熱ABS樹脂(ウレタン焼付塗装) 脚/ステンレス・裏面の脚を両方立ち上げれば雛壇に、陳列が可能です。裏面の脚を片方のみ使用することで、傾斜陳列が可能です。P630とP30を組み合わせて陳列することであらゆる商材の 種類・陳列量に対応できます。

黒 内朱間口W×奥行D×高さH(mm)295×295×45(脚使用時98)TKG品番9-0143-0903TKG品番(2017)6-0141-0103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする