雅うるし工芸
雅うるし工芸の キッチン・調理用品
雅うるし工芸の バット・番重・コンテナ
雅うるし工芸の 餅箱・木箱・木製飯台
白木 デリカバット(目皿付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88679114
品番
ADL03001
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
両面使用
材質
スプルス材
質量(kg)
1.01
サイズ
大
間口W×奥行D×高さH(mm)
420×310×55
深さ(mm)
A面/35、B面/15
TKG品番
9-0143-0401
TKG品番(2017)
6-0141-0301