アカオアルミ
アカオアルミの キッチン・調理用品
アカオアルミの バット・番重・コンテナ
アカオアルミの バット蓋
アルミ システムバット蓋
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88679595
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,590
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
アルミ
質量(kg)
0.56
サイズ
特大用
間口W×奥行D×高さH(mm)
481×371×18
TKG品番
9-0144-0901
TKG品番(2017)
6-0142-0901
商品タイプ
フタ