- アルミ システムバット蓋 アカオアルミ 88679613 - アルミ システムバット蓋 アカオアルミ 88679613

アルミ システムバット蓋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88679613 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質アルミ 質量(kg)0.32 サイズ小用 間口W×奥行D×高さH(mm)356×276×16 TKG品番9-0144-0903 TKG品番(2017)6-0142-0903 商品タイプフタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88679595
2019-02-20
用途:
流し台のトレイとして使用しています

薄くて丈夫で安定感があってとてもよいです。高さがないのもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする