新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の バット・番重・コンテナ
新越ワークス(Three Snow)の ばんじゅう用網
SA18-8番重用網
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88680462
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アミ目ピッチ 特大→約9mm 、 大・中・小→約14mm
材質
ステンレス鋼
サイズ
中用
間口W×奥行D×高さH(mm)
440×320×10
線径(Φmm)
2.5(外枠以外)
外枠径(mm)
3
網目
14mmピッチ
TKG品番
9-0146-1103
TKG品番(2017)
6-0144-1103