PP油脂箱

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88681537 品番 20220200CL202
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

SA PP重用アミNo.1〈ABV62〉が使用できます。

材質PP 名入れなし 種別202202-00 質量(kg)1.05 クリーム 容量(L)22 有効内寸(mm)528×342×112 外寸(mm)573×386×130 内寸(mm)534×348×120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×386×130 底形状その他 耐熱温度(℃)-5〜80 圧縮荷重(kN[kgf])13.82(1410) 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)534×348×120 TKG品番9-0152-0601 TKG品番(2017)6-0150-0601 嵌合商品朱塗ばんじゅう A
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする