サンコー PP番重用蓋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88681564 品番 70170000CL202
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
耐熱温度(℃)-5〜80 材質PP 質量(kg)0.32 クリーム 間口W×奥行D×高さH(mm)494×344×24 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)494×344×24 外寸(mm)494×344×24 適合コンテナ中型ばんじゅう(200903) TKG品番9-0152-1104 TKG品番(2017)6-0150-1104 嵌合商品中型ばんじゅう

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする