サンコー PP番重用蓋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88681573 品番 70110400CL202
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
耐熱温度(℃)-5〜80 適合半ばんじゅう 種別ABV28007 材質PP 質量(kg)0.25 クリーム サイズ半番重用 間口W×奥行D×高さH(mm)395×291×27 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)395×291×27 外寸(mm)395×291×27 TKG品番9-0152-1107 TKG品番(2017)6-0150-1107 嵌合商品半ばんじゅう 穴無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする