キラックス
キラックスの キッチン・調理用品
キラックスの バット・番重・コンテナ
キラックスの 保温・保冷ボックス
ネオシッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88681625
品番
K10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,230
優れた遮光、断熱効果。
アルミニウム+補強材+発泡ポリエチレンを一体に積層した原反をさらに複合縫製して作られた強化断熱シートです。
内容物の鮮度保持に活躍。
収納量
PP番重A型:5段、PP油脂箱:4段、PP番重B型:7段、PP半番重:5段・2列
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
590×400×500
TKG品番(2017)
6-0153-1001
注意
※写真のPP番重「サンコーPP番重」は別売です。