リス PP透明パンコンテナー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88681695 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。
食品用に最適。

材質PP 形状フラット 質量(kg)1.36 サイズ小型(深) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)574×388×105 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)534×348×90 容量(L)15 名入れなし TKG品番9-0154-0901 TKG品番(2017)6-0152-0801

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88681695
2023-10-24
用途:
出荷ぶどうの搬送
その他業種

高さ寸法が丁度いいので以前の倍数車に積める、運ぶのに楽

対象商品:
88681695
2023-09-11
用途:
葡萄の即売所迄の運搬
その他業種

高さがギリギリなので2センチ
間隔で何種類かあると良いと思います。

対象商品:
88681695
2022-11-07
用途:
パン作り
卸売・小売業

パンを作る時のベンチタイムで使っています。
中が見えるし、作業台が広く使えて便利です。よかったので深型も追加で購入しました。

対象商品:
88681695
2019-09-24
用途:
パウンドケーキの収納
フィール グラッド 様 (飲食業)

色が、ベージュは一般的ですが。この色、気に入りました。
作りもしっかりしています。

対象商品:
88681695
2018-11-07
用途:
商品の陳列
製造業

以前から使用していた物なので問題なく使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
88681695
2018-04-15
用途:
パン工房にて。
ワーカーズ・コレクティブ香粉 様 (飲食業)

半透明なので、中に入っているかいないか、わかりやすくとても使いやすいです。

対象商品:
88681704
2016-08-28
用途:
生もののこぼれ受け様

機械の下に置いて、生もののこぼれ受けに使用しています。
毎日こぼれる為、毎日水洗いしていますが、今のところ問題ないです。
強度、サイズ、重さ、丁度いいです。

対象商品:
88681704
2014-06-21
用途:
調理した食品を運ぶ容器として
有限会社ケイメイト・ケア・ジャパン 様

大きさも軽さも丁度良い。白い半透明で中身が確認できるのも便利です。
もう少し安くできれば尚良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする